BCR D1.25-QT IC328 Snijplaten voor profielfrezen

Artikelnummer: 5603712
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603712
EAN/GTIN 7291075123050
Nummer fabrikant 5603712
L-nummer L23970 638

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Boorlengte (INSL): 1,109″
  • Boorplaatdikte (S): 0,21″
  • Boorplaatbreedte (W1): 0,594″

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 5/8″
  • Indsatslængde (INSL): 1.109″
  • Skærtykkelse (s): 0.21″
  • Indsatsbredde (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Antal skærekanter 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen