SNMM 120408-RP IC9250 Single-Sided Square Inserts for Roughing of Soft and Ductile Materials

Artikelnummer: 5507564
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507564
EAN/GTIN 7291075170207
Nummer fabrikant 5507564
L-nummer L23950 2374

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer RP, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijgereedschap (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer RP.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw