PSSNR 16CA-12 45° Lead Angle Cartridges Carrying the Negative Square Inserts for Face and Longitudinal Turning

Artikelnummer: 3602053
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602053
    EAN/GTIN 7291075174991
    Nummer fabrikant 3602053
    L-nummer L23990 740

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 53 mm, koplengte (LH) 29 mm, totale lengte (OAL) 61,24 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Eindschuine hoek (ECA) 45 graden
    • Functionele lengte (LF) 53 mm
    • Functiebreedte (WF) 25 mm
    • Koplengte (links) 29 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1204
    • Dmin afsteken 55 mm
    • Totale lengte (OAL) 61,24 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -11 graden
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen