C4 MULNR 27050-12MW MULTI-WEDGE Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Artikelnummer: 3606616
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606616
    EAN/GTIN 7291075188677
    Nummer fabrikant 3606616
    L-nummer L24230 164

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 74 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 50 mm
    • Functiebreedte (WF) 27 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Aanduiding van snijplaat (MIID) met C/SNMG 1204..
    • Totale lengte (OAL) 74 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen