MULTI CLAMP C4 Rotary Clamping Fixtures for CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank Toolholders

Artikelnummer: 4561516
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4561516
EAN/GTIN 7291075263480
Nummer fabrikant 4561516
L-nummer L24000 470

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapswisselblokken, interfacemaat (CSI) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 78 mm
  • Lichaamslengte (LB) 67 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 40
  • Bevestigingsas standaard C4
  • Schachtbreedte (B) 104 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen