WPEX 060400R08 IC08 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5505943
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505943
EAN/GTIN 7291075125016
Nummer fabrikant 5505943
L-nummer L24320 15

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorsteken, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0 mm, richting (HAND) Rechtshandig, snijlengte (L) 6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen