SWAPR-06-PAD 90° Lead Angle Screw Lock Adapters Carrying Trigon Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602668
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602668
EAN/GTIN 7291075252842
Nummer fabrikant 3602668
L-nummer L24310 16

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 42 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 42 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) WPEX/B 0604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.