WPEX 060402R12 IC908 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5506028
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506028
EAN/GTIN 7291075125306
Nummer fabrikant 5506028
L-nummer L24320 53

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/snijden, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0,2 mm, richting (HAND) rechtshandig, snijlengte (L) 6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 12 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw