SWAPR 1212-06 Screw-lock holders for Swiss automatics.

Artikelnummer: 3730107
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3730107
EAN/GTIN 7291075125542
Nummer fabrikant 3730107
L-nummer L24310 17

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Eindschuine hoek (ECA) 10 graden
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) WPEB/X 06..
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm