A08K SXFOR-2 kotterbanken met koelgaten en XOMT-bits

Artikelnummer: 3606589
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606589
EAN/GTIN 7291075088816
Nummer fabrikant 3606589
L-nummer L23990 842

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 0,395″, totale lengte (OAL) 5″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,19″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,395″
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 1,8 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1-1/8″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen