XOMT 060204-DT IC908 Inserts for drilling boring and milling, with chipbreaker.

Artikelnummer: 5504754
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DRDRILLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5504754
EAN/GTIN 7291075083361
Nummer fabrikant 5504754
L-nummer L24160 48

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaatjes, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 6,16 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,16 mm, inbegrepen snijhoek (EPSR) 90 graden, dikte snijplaatje (S) 2,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen