XOMT 060204-GF IC350 Inserts for drilling and boring, with tight chipbreaker.

Artikelnummer: 5503657
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DRDRILLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5503657
EAN/GTIN 7291075098679
Nummer fabrikant 5503657
L-nummer L24160 45

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 6 mm, dikte snijinzetstuk (S) 2,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen