SRGCL 1616H-08 Screw-lock holders for 7° clearance round inserts.

Artikelnummer: 3600926
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600926
EAN/GTIN 7291075074130
Nummer fabrikant 3600926
L-nummer L23990 2004

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 11 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 11 mm
  • Diameter incirkel (IC) 8 mm
  • Voer de naam (MIID) RCMT 0803MO in
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm