RCMT 0803M0-SR IC9150 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium Profiling on a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 5507646
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507646
EAN/GTIN 7291075218862
Nummer fabrikant 5507646
L-nummer L23950 2703

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SR, diameter ingeschreven cirkel (IC) 8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SR.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw