RCGT 0803M0-AS IC20 Round, 7° positive flank, very positive rake and sharp cutting edge for aluminum.

Artikelnummer: 5540012
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5540012
EAN/GTIN 7291075097474
Nummer fabrikant 5540012
L-nummer L23950 1723

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer AS, diameter ingeschreven cirkel (IC) 8 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer AS.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw