BCM D1.25-M16 kogelkopschuurfrezen met FLEXFIT schroefdraadadapter en tangentiaalvertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3104296
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104296
EAN/GTIN 7291075215724
Nummer fabrikant 3104296
L-nummer L23980 1952

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1,142″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 1,024″, totale lengte (OAL) 3,071″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1,142″Verbindingsdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • Hoekstraal (RE): 5/8″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Maximaal aantal
  • -snijpunten: 1,024″
  • Drive Size (DRVS): 0,937″
  • Front Type: A
  • functionele lengte (LF): 2,087″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1.25-QT
  • totale lengte (OAL): 3,071″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen