BCM D50-A-W50-C Ball Nose Endmills with Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3104200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104200
EAN/GTIN 7291075122985
Nummer fabrikant 3104200
L-nummer L23980 1275

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 43 mm, totale lengte (OAL) 212 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 43 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Functionele lengte (LF) 167 mm
  • Koplengte (links) 132 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D500-CS in
  • Totale lengte (OAL) 212 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen