Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 10

Artikelnummer: 239740 10
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Inwendige koeling ja
Schacht DIN 6535 HA met h6
geschikt voor ⌀ doorlopend gat 10 mm - 12,7 mm
geschikt voor ⌀ blind gat 14 mm - 16,2 mm
Totale lengte L 90 mm
Nuttige lengte L1 35 mm
Schacht-⌀ DS h6 16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 5 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239740 10
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197596208
Kopiëren
Nummer fabrikant 239740 10
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname in hydro- of precisiehouders voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Tip:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550210582 en nr. 212000.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TopCut" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen