Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 12

Artikelnummer: 239740 12
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Inwendige koeling ja
Schacht DIN 6535 HA met h6
geschikt voor ⌀ doorlopend gat 12,71 mm - 17,2 mm
geschikt voor ⌀ blind gat 16,21 mm - 21,2 mm
Totale lengte L 100 mm
Nuttige lengte L1 47 mm
Schacht-⌀ DS h6 16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 10 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239740 12
EAN/GTIN 4045197596215
Nummer fabrikant 239740 12

Omschrijving

Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname in hydro- of precisiehouders voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Tip:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550210582 en nr. 212000.