Opname 90°, cilindrisch met IK kort 16

Artikelnummer: 239740 16
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    Inwendige koeling ja
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    geschikt voor ⌀ doorlopend gat 17,21 mm - 21,2 mm
    geschikt voor ⌀ blind gat 21,21 mm - 25,2 mm
    Totale lengte L 108 mm
    Nuttige lengte L1 65 mm
    Schacht-⌀ DS h6 20 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 15 Nm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239740 16
    EAN/GTIN 4045197596222
    Nummer fabrikant 239740 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname in hydro- of precisiehouders voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

    Tip:

    Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550210582 en nr. 212000.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen