Hoekfreeskop, 45° afschuining met IK 10 mm

Artikelnummer: 210100 10
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Spiraalhoek: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    Snijkant-⌀ D 10 mm
    Soort HB730
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Spiraalhoek 40 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    Opnamegrootte 10 mm
    Geschikte opname GARANT TopCut
    Koplengte l 13 mm
    Snijlengte L2 7,5 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 210100 10
    EAN/GTIN 4045197557285
    Nummer fabrikant 210100 10

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    210
    Staal < 750 N/mm²
    P
    170
    Staal < 900 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    110
    Staal < 55 HRC
    H
    50
    Staal < 60 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ap max ≤ 0,5×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen