Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 20

Artikelnummer: 239740 20
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Inwendige koeling ja
Schacht DIN 6535 HA met h6
geschikt voor ⌀ doorlopend gat 21,21 mm - 26,2 mm
geschikt voor ⌀ blind gat 25,21 mm - 30,2 mm
Totale lengte L 140 mm
Nuttige lengte L1 78 mm
Schacht-⌀ DS h6 25 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 20 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239740 20
EAN/GTIN 4045197700315
Nummer fabrikant 239740 20
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname in hydro- of precisiehouders voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Tip:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550210582 en nr. 212000.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen