{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Soort | HB7730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 10 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 13 mm | |
Snijlengte L2 | 7,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 60 HRC | 0,3 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 60 HRC | 0,04 mm | |
Vrije lengte | 13 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210370 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523464 | |
Nummer fabrikant | 210370 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopieerfreeskop, harde bewerking 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 64,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Geschikte opname | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal en schuin |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,5×D bij kopieerfrezen ;0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |