{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
geschikt voor ⌀ doorlopend gat | 10 mm - 12,7 mm | |
geschikt voor ⌀ blind gat | 14 mm - 16,2 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Nuttige lengte L1 | 65 mm | |
Schacht-⌀ DS h6 | 16 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 5 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 239745 10 | |
EAN/GTIN | 4045197593238 | |
Nummer fabrikant | 239745 10 |