Opname cilindrisch zonder inwendige koeling, Weldonschacht, Voor snijkop-⌀ D: 10mm

Artikelnummer: 210555 10
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 10 mm
Opname Weldonschacht
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Buiten-⌀ d1 9,8 mm
Totale lengte L 75 mm
Nuttige lengte L1 24 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 5 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210555 10
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197522634
Kopiëren
Nummer fabrikant 210555 10
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "TopCut" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen