{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkop-⌀ D | 10 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 90 graden | |
Opnamegrootte | 10 mm | |
Koplengte l | 13 mm | |
Snijlengte L2 | 5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,6 mm/omw. | |
Schacht | GARANT TopCut | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren |
Artikelnummer | 210400 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557537 | |
Nummer fabrikant | 210400 10 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |