VHM-ruimerkop HPC H7 staal Doorlopend gat 10 mm

Artikelnummer: 239720 10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij blind gat
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    Nominale ⌀ D 10 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Boortolerantie H7
    Toepassing bij boringtype bij blind gat
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    Semi-standaard ja
    Opnamegrootte 10 mm
    Snijlengte l1 10 mm
    Koplengte l 18 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Geschikte opname GARANT TopCut
    Sleutelwijdte 8 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,6 mm/omw.
    Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239720 10
    EAN/GTIN 4045197575463
    Nummer fabrikant 239720 10

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    120
    Staal < 900 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Wisselkop-ruimersysteem nageslepen voor passing IT7. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.
    Systeemrondloop ≤ 5 µm (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.
    Met korte snijkanten en linkse spiraal.

    Toepassing:

    Voor doorlopende boringen.
    Voor HPC-/HSC-ruimen.

    Tip:

    totaal nuttige lengte = L1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).
    Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen