VHM-ruimerkop HPC H7 staal Doorlopend gat 13,201-X mm

Artikelnummer: 239720 13,201-X
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij blind gat
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
⌀-Bereik 13,201 mm - 14,2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij blind gat
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Semi-standaard ja
Opnamegrootte 12 mm
Snijlengte l1 12 mm
Koplengte l 22 mm
Aantal snijkanten Z 6
Geschikte opname GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239720 13,201-X
EAN/GTIN 4062406606206
Nummer fabrikant 239720 13,201-X

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselkop-ruimersysteem nageslepen voor passing IT7. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.
Systeemrondloop ≤ 5 µm (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.
Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen.
Voor HPC-/HSC-ruimen.

Tip:

totaal nuttige lengte = L1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).
Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.
Andere maten op aanvraag leverbaar.
Levertijd: 4 weken
Minimale bestelhoeveelheid: 1 stuks
Klantspecifiek speciaal product:
Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen.