{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
geschikt voor ⌀ doorlopend gat | 21,21 mm - 26,2 mm | |
geschikt voor ⌀ blind gat | 25,21 mm - 30,2 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Nuttige lengte L1 | 138 mm | |
Schacht-⌀ DS h6 | 25 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 20 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 239745 20 | |
EAN/GTIN | 4045197593269 | |
Nummer fabrikant | 239745 20 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |