{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | |
Soort | HB7730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 20 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 25 mm | |
Snijlengte L2 | 15 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 60 HRC | 0,6 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 60 HRC | 0,08 mm | |
Vrije lengte | 25 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210370 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523495 | |
Nummer fabrikant | 210370 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kopieerfreeskop, harde bewerking, HB7730, ⌀ D h10: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 172,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
155,50 €
€ 96,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 172,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 15 graden | 36 graden | 30 graden |
Type | H | W | N |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal en schuin |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |