Fijnfreeskop, radius 10 mm

Artikelnummer: 210330 10
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 6
  • Spiraalhoek: 50

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TopCut
    Snijkant-⌀ D 10 mm
    Soort HB730
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Aantal snijkanten Z 6
    Spiraalhoek 50 graden
    Aanzetrichting horizontaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling nee
    Opnamegrootte 10 mm
    Geschikte opname GARANT TopCut
    Koplengte l 18 mm
    Snijlengte L2 12,5 mm
    Hoekafronding rv 0,5
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 210330 10
    EAN/GTIN 4045197523303
    Nummer fabrikant 210330 10

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    210
    Staal < 750 N/mm²
    P
    170
    Staal < 900 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    110
    Staal < 55 HRC
    H
    50
    Staal < 60 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen