Kopieerfreeskop, harde bewerking 25 mm

Artikelnummer: 210370 25
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Aantal snijkanten Z: 4
  • Spiraalhoek: 15

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 25 mm
Soort HB7730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Aantal snijkanten Z 4
Spiraalhoek 15 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 24 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 32 mm
Snijlengte L2 19 mm
Maximale snijdiepte ap max in staal < 60 HRC 0,75 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 60 HRC 0,1 mm
Vrije lengte 32 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210370 25
EAN/GTIN 4045197543172
Nummer fabrikant 210370 25

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht