{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 36,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 148 mm | |
voor inch-⌀ | 1 7/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 190 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110408 38-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109203150 | |
Nummer fabrikant | U44 63650 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 36,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 785,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 611,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Schacht | ABS | ISO 9766 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 190 | 175 |