{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SOGX 110408-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Omschrijving | 38-010 | |
Soort | BK6115 | |
Type | GG(G) | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het boren |
Artikelnummer | 236607 38-010 | |
EAN/GTIN | 4047109198173 | |
Nummer fabrikant | W80 38010.086115 |