KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 14mm

Artikelnummer: 236603 14
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 14
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 56 mm
Afkoppellengte LA 83 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 040204 10-...
Wisselplaatschroevenset 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236603 14
EAN/GTIN 4047109208179
Nummer fabrikant U44 51400

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Tip:

  • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
  • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
  • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
  • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 14mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 14mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 582,00
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 369,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 438,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 316,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D 4×D 4×D 4×D
Inwendige koeling ja ja ja ja
Nominale ⌀ D 14 14 14 14
Schacht ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Verspaningsstrategie HPC MTC HPC HPC
Nuttige lengte L1 56 mm 56 mm 56 mm 59 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor