{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 25 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Afkoppellengte LA | 133 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 25 | |
EAN/GTIN | 4047109181694 | |
Nummer fabrikant | U44 52500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 25mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 650,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 355,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 605,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
Schacht | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 103 mm | 125 mm |
Afkoppellengte LA | 133 mm | 124 mm | 121 mm | 125 mm | 158 mm |