KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 36 mm

Artikelnummer: 236603 36
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Pentron®
    Nominale ⌀ D 36
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
    Schacht ABS
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 144 mm
    Afkoppellengte LA 185 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 63 mm
    ISO-code wisselplaat SOGX 110408 38-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236603 36
    EAN/GTIN 4047109202832
    Nummer fabrikant U44 63600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,3

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 236605236610.

    Tip:

    • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
    • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
    • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
    • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
    • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen