{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 17 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 68 mm | |
Afkoppellengte LA | 99 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 17 | |
EAN/GTIN | 4047109194281 | |
Nummer fabrikant | U44 51700 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 17 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 597,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 369,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 448,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Schacht | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Nuttige lengte L1 | 68 | 68 | 68 | 71 |
Afkoppellengte LA | 99 | 92 | 85 | 87 |