{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 19,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 80 mm | |
Afkoppellengte LA | 112 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060206 18-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 19,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181489 | |
Nummer fabrikant | U44 51950 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 608,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 476,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Nominale ⌀ D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Nuttige lengte L1 | 80 mm | 80 mm | 79 mm |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Afkoppellengte LA | 112 mm | 98 mm | 96 mm |