KOMET® Wisselplaat 10-010

Artikelnummer: 236608 10-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SOGX 040204-01
    Serie KUB Pentron®
    Omschrijving 10-010
    Soort BK7710
    Type Alu
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236608 10-010
    EAN/GTIN 4047109204348
    Nummer fabrikant W80 10010.047710

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    500
    Aluminium (kortspanend)
    N
    280
    Aluminium > 10% Si
    N
    220
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen