{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 16 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 80 mm | |
Afkoppellengte LA | 96 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 040204 10-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236602 16 | |
EAN/GTIN | 4047109206434 | |
Nummer fabrikant | U45 01600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 16 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 553,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 482,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boortoepassing | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wisselplaatschroevenset | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |
Afkoppellengte LA | 96 | 96 |