KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 27 mm

Artikelnummer: 236602 27
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Pentron®
    Nominale ⌀ D 27
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 135 mm
    voor inch-⌀ 1 1/16 inch
    Afkoppellengte LA 157 mm
    Schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schachtlengte Ls 60 mm
    ISO-code wisselplaat SOGX 09T308 28-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 8IP6 (2,2 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236602 27
    EAN/GTIN 4047109190474
    Nummer fabrikant U45 22700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
    • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
    • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
    • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

    Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,35

    Toepassing:

    • In extreme bewerkingssituaties.

    Met wisselplaten nr. 236605236610.

    Levering:

    inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Advies:

    Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

    Tip:

    Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.
    Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 27 mm

    KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 27 mm

    op aanvraag
    Leverbaar in 2-3 weken
    0 stuks direct leverbaar
    € 692,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    3 stuks direct leverbaar
    € 575,00
    Aantal snijkanten Z 1 1
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 5×D 5×D
    Boortoepassing beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren
    Nominale ⌀ D 27 27
    Schacht ISO 9766 ISO 9766
    Serie KUB Pentron® POWER DRILL
    voor inch-⌀ 1 1/16 1 1/16

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen