KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 27 mm

Artikelnummer: 236603 27
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 27
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ABS
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 108 mm
voor inch-⌀ 1 1/16 inch
Afkoppellengte LA 142 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 09T308 28-...
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236603 27
EAN/GTIN 4047109193895
Nummer fabrikant U44 52700

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D − 0,1 / + 0,3

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Tip:

  • toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
  • Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.
  • Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm.
  • Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 27 mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 27 mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 730,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 420,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 531,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 380,00
Aantal snijkanten Z 1 1 1 1
ISO-code wisselplaat SOGX 09T308 28-... WOEX 05T304 SOGX 100408 SOMT093608 / XOMT093605
Nominale ⌀ D 27 27 27 27
Schacht ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP6 (2,2 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor
Afkoppellengte LA 142 132 130 134

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen