{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 31,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 128 mm | |
Afkoppellengte LA | 167 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 32-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236603 31,5 | |
EAN/GTIN | 4047109200722 | |
Nummer fabrikant | U44 63150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, ⌀ DC m7: 31,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 766,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | 4×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
ISO-code wisselplaat | SOGX 100408 32-... | SOGX 100408 |
Nominale ⌀ D | 31,5 | 31,5 |
Schacht | ABS | ISO 9766 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |