{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | POWER DRILL | |
Nominale ⌀ D | 37,5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 152 mm | |
Afkoppellengte LA | 179 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 0,25 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 130511 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 234010 37,5 | |
EAN/GTIN | 4045197740748 | |
Nummer fabrikant | 234010 37,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |