{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 250-075-32A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 250-075-32A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 25 | |
EAN/GTIN | 7291075290943 | |
Nummer fabrikant | 3202462 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 25
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 536,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 455,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 405,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 75 mm | 78 mm | 85,7 mm | 85,7 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |