{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 105-032-16A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 105-032-16A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 10,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290868 | |
Nummer fabrikant | 3202417 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 10,5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 239,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Nuttige lengte L1 | 32 mm | 33 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |