{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 140-042-16A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 140-042-16A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 14 | |
EAN/GTIN | 7291075290912 | |
Nummer fabrikant | 3202427 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 14
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 277,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Schachtlengte Ls | 48 mm | 48 mm |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | 44 mm |