{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Nuttige lengte L1 | 27 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 090-027-12A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 090-027-12A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 9 | |
EAN/GTIN | 7291075290844 | |
Nummer fabrikant | 3202414 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 9
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schachtlengte Ls | 45 mm | 45 mm |
Nuttige lengte L1 | 27 mm | 29 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |