{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Nuttige lengte L1 | 29 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 095-029-12A-3D | |
Fabrikantnummer | DCN 095-029-12A-3D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231705 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290851 | |
Nummer fabrikant | 3202415 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A, 3×D, Maat: 9,5
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Boortoepassing | Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtlengte Ls | 45 mm | 45 mm |
Nuttige lengte L1 | 29 mm | 30 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |